VAPAUSPUMPUT ELV280HV Öljypumppu Hissi 1/2 hv 5 ampeeria 230v | AC3VMG 2WMN2

LIBERTY PUMPS ELV280HV pohjapumppu hissi 1/2 hp 5 ampeeria 230v

Varastossa
Tuote: AC3VMG Malli: ELV280HVRistiviite: 2WMN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,098.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpumppu
hälytys100 db
Ampeeria4.6
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus10ft.
Halkaisija9 39 / 64 "
Vapauta NPT1-1 / 2 tuumaa
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää55
GPM vettä @ 15 Ft. pää48
GPM vettä @ 20 Ft. pää39
GPM vettä @ 25 Ft. pää29
GPM vettä @ 30 Ft. pää18
GPM vettä @ 35 Ft. pää5
GPM vettä @ 5 Ft. pää65
Korkeus13 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/2
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää37 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140 F
Min. Kaatopaikka Dia.14 sisään.
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Virtajohdon pituus25ft.
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteHiili, keraaminen, Buna
Kytkimen tyyppiTunnistin
LämpösuojausKyllä
Huippumateriaalipolypropeeni
TyyppiHissi
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.84
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturin johdon pituus (15 Ft.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääJänniteGPM vettä @ 15 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta
VAPAUSPUMPUT ELV250 Öljypumppu Hissi 1/3 Hv 5.2 Ampeeria 115v | AC3VME 2WML9 ELV 25022 ft.5.23711526114510.5 "€5,260.04
VAPAUSPUMPUT ELV280 Öljypumppu Hissi 1/2 hv 10 ampeeria 115v | AC3VMF 2WMN1 ELV 28037 ft.8.55511548396513 "€5,340.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS ELV280HV pohjapumppu hissi 1/2 hp 5 ampeeria 230v
€5,098.70 / yksikkö