VAPAUSPUMPUT ELV250 Öljypumppu Hissi 1/3 Hv 5.2 Ampeeria 115v | AC3VME 2WML9

LIBERTY PUMPS ELV250 pumppuhissi 1/3 hp 5.2 ampeeria 115v

Varastossa
Tuote: AC3VME Malli: ELV250Ristiviite: 2WML9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,260.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpumppu
hälytys100 db
Ampeeria5.2
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus10ft.
Halkaisija9 39 / 64 "
Vapauta NPT1-1 / 2 tuumaa
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää37
GPM vettä @ 15 Ft. pää26
GPM vettä @ 20 Ft. pää11
GPM vettä @ 5 Ft. pää45
Korkeus10.5 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/3
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää22 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140 F
Min. Kaatopaikka Dia.14 sisään.
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Virtajohdon pituus25ft.
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteHiili, keraaminen, Buna
Kytkimen tyyppiTunnistin
LämpösuojausKyllä
Huippumateriaalipolypropeeni
TyyppiHissi
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.53
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturin johdon pituus (15 Ft.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääJänniteGPM vettä @ 15 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta
VAPAUSPUMPUT ELV280 Öljypumppu Hissi 1/2 hv 10 ampeeria 115v | AC3VMF 2WMN1 ELV 28037 ft.8.55511548396513 "€5,340.71
VAPAUSPUMPUT ELV280HV Öljypumppu Hissi 1/2 hv 5 ampeeria 230v | AC3VMG 2WMN2 ELV280HV37 ft.4.65523048396513 "€5,098.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS ELV250 pumppuhissi 1/3 hp 5.2 ampeeria 115v
€5,260.04 / yksikkö