VAPAUSPUMPUT AscentII-MUW-leikkuriyksikkö 1/2 hv 115 volttia 7.9 ampeeria | AA2NVB 10V109

LIBERTY PUMPS AscentII-MUW Macerator Unit 1/2 Hp 115 volttia 7.9 ampeeria

Varastossa
Tuote: AA2NVB Malli: AscentII-MUWRistiviite: 10V109

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,797.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMacerator-yksikkö
Ampeeria7.9
PohjamateriaaliaMuovi
Laakerityyppipallo
Johdon pituus8ft.
Vapauta NPT1 sisään.
GPM vettä @ 10 Ft. pää33
GPM vettä @ 15 Ft. pää27
GPM vettä @ 20 Ft. pää23
GPM vettä @ 25 Ft. pää16
GPM vettä @ 30 Ft. pää10
GPM vettä @ 5 Ft. pää37.5
Korkeus10.875 "
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliSuunniteltu polymeeri
Maks. Pää36 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104 F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiCSCR
Pois päältäMuuttuja
On PointMuuttuja
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteDVL
Kytkimen tyyppiSolid State
LämpösuojausKyllä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS AscentII-MUW Macerator Unit 1/2 Hp 115 volttia 7.9 ampeeria
€1,797.11 / yksikkö