Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LANSING FORGE E-36-M Trimmer Tong Kahvat 42 tuumaa Pituus | AH6VQE 36HV71

LANSING FORGE E-36-M trimmerin pihdikahvat, pituus 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6VQE Malli: E-36-MRistiviite: 36HV71

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrimmerin tangon kahvat
KokoonpanoEi
Halkaisija4.5 "
Kahvan tyyppiTeräs
Pituus42 "
Nostokyky1 lb
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Vedon kapasiteetti30 lb
Koko4mm
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusVedon kapasiteettiKokoTyyppiHinta
LANSING FORGE E-36-L Trimmerin kahvat 41 tuuman pituus | AH6VQD 36HV70 E-36-L3.5 "41 "15 lb3"Light Duty€209.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LANSING FORGE E-36-M trimmerin pihdikahvat, pituus 42 tuumaa
€223.79 / yksikkö