Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LANSING FORGE 5662A5 niittipihdit, 30 tuuman pituus | AH6VQA 36HV67

LANSING FORGE 5662A5 niittipihti, 30 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH6VQA Malli: 5662A5Ristiviite: 36HV67

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti Tong
KokoonpanoEi
Halkaisija4"
Kahvan tyyppiTeräs
Pituus30 "
Nostokyky1 lb
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Vedon kapasiteetti15 lb
Koko4mm
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LANSING FORGE 5662A6 niittipihdit, 42 tuuman pituus | AH6VQB 36HV68 5662A642 "€195.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LANSING FORGE 5662A5 niittipihti, 30 tuuman pituus
€192.28 / yksikkö