LEWISBINS DDC3000 Dolly Dolly Jakajalaatikkoon 21-3/16 x 16-1/4 | AB6GTJ 21P610

LEWISBINS DDC3000 Dolly Dolly jakajalaatikkoon 21-3/16 x 16-1/4

Tuote: AB6GTJ Malli: DDC3000 DollyRistiviite: 21P610

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti Dolly
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä, (2) Kiinteä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Kantavuus560 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus5.25 "
Platform Pituus21.187 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliAvoin, huulilla ylöspäin
Alustan leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS DDC3000 Dolly Dolly jakajalaatikkoon 21-3/16 x 16-1/4