Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS DC2070 Dk Sininen Jakajalaatikko 16-1/2 x 11 x 7 tuumaa Tummansininen | AB6GTK 21P614

LEWISBINS DC2070 Dk sininen jakolaatikko 16-1/2 x 11 x 7 tuumaa tummansininen

Varastossa
Tuote: AB6GTK Malli: DC2070 Dk BlueRistiviite: 21P614

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
VäriTummansininen
Jakajan väriHarmaa
Suorittaa loppuunSileä (joustava)
Sisäkorkeus6.875 "
Sisäpituus15 "
Sisäleveys9 5 / 16 "
Kantavuus40 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä7
Lyhyt jakajapaikkojen määrä11
Ulkopuolella7"
Ulkopituus16.5 "
Ulkopuolinen leveys11 "
Käytä jakajan numeroaMfr. Nro DH2000, DV1025, DV1035, DV1050, DV1060, DV1070, DV1625, DV1635, DV1650, DV1660, DV1670
Käytä kannen numeroaMfr. Nro CDC2040, CLDC2020, CNDC2020
tilavuus0.51 cu. ft.
Tilavuus0.51 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS DC2070 Dk sininen jakolaatikko 16-1/2 x 11 x 7 tuumaa tummansininen
€25.12 / yksikkö