LEONARD VALVE 50 HDH -letku 3/4 tuuman EPDM / teräs 50 jalkaa | AH9WHJ 45K821

LEONARD VALVE 50 HDH letku 3/4 tuuman EPDM/teräs 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AH9WHJ Malli: 50 HDHRistiviite: 45K821

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€531.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku
VäriKerma
Yhteyden tyyppiMNPT x kääntyvä FGHT
Virtausnopeus6 gpm
Pituus50ft.
MateriaaliEPDM ja teräsrunko- / messinkikytkimet
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue120 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.71
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)56.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LEONARD VALVE 25 HDH -letku 3/4 tuuman EPDM / teräs 25 jalkaa | AH9WHH 45K820 25 HDH25ft.€357.81
LEONARD VALVE 75 HDH -letku 3/4 tuuman EPDM / terästä 75 jalkaa | AH9WHK 45K822 75 HDH75ft.€732.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE 50 HDH letku 3/4 tuuman EPDM/teräs 50 jalkaa pituus
€531.41 / yksikkö