Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 87913CLB123810 Vannesahanterä bimetalli, 1 tuuman leveys | AE7ETT 5XGU2

LENOX TOOLS 87913CLB123810 vannesahanterä bimetalli, 1 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE7ETT Malli: 87913CLB123810Ristiviite: 5XGU2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaKlassinen tyyli
Pituus12 '6 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti6/10
Paksuus0.035 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
LENOX TOOLS 97877QPB103050 Vannesahan terä 10 jalkaa pituus | AE6ZYJ 5WDG4 97877QPB10305010ft.5/80.035 "Muuttuja1"€108.10
LENOX TOOLS 95849QPB103315 Vannesahan terä 10 jalkaa 10-1/2 tuumaa | AE6ZYK 5WDG5 95849QPB10331510 '10-1 / 2 "4/60.035 "Muuttuja1"€116.12
LENOX TOOLS 39650CLB72360 vannesahanterä bimetalli 3/4 tuuman leveys | AE7ERC 5XGN5 39650CLB723607 '9 "4/60.035 "Muuttuja3 / 4 "€81.43
LENOX TOOLS 87872CLB72360 Vannesahanterä bimetalli 3/4 tuuman leveys | AE7ERD 5XGN6 87872CLB723607 '9 "5/80.035 "Muuttuja3 / 4 "€81.43
LENOX TOOLS 34335CLB72360 Vannesahanterä bimetalli 3/4 tuuman leveys | AE7ERE 5XGN7 34335CLB723607 '9 "6/80.035 "Muuttuja3 / 4 "€81.43
LENOX TOOLS 87873CLB72360 Vannesahanterä bimetalli 3/4 tuuman leveys | AE7ERF 5XGN8 87873CLB723607 '9 "6/100.035 "Muuttuja3 / 4 "€81.43
LENOX TOOLS 72100CLB72360 vannesahanterä bimetalli 3/4 tuuman leveys | AE7ERG 5XGN9 72100CLB723607 '9 "8/120.035 "Muuttuja3 / 4 "€81.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 87913CLB123810 vannesahanterä bimetalli, 1 tuuman leveys
€125.54 / yksikkö