Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 80992D2B113455 Band Saw Blade 1/2 Inch Width Bimetal | AE7EQA 5XGK0

LENOX TOOLS 80992D2B113455 vannesahanterä, 1/2 tuuman leveys bimetalli

Varastossa
Tuote: AE7EQA Malli: 80992D2B113455Ristiviite: 5XGK0

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaDiemaster 2
Pituus11 '4 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti10/14
Paksuus0.025 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
LENOX TOOLS 39233D2B41325 Vannesahanterä 1/2 tuuman leveys bimetalli | AE7ENQ 5XGF8 39233D2B413254 '4-1 / 4 "180.025 "Säännöllinen1 / 2 "€50.36
LENOX TOOLS 80157D2B51625 Vannesahan terä 5 jalkaa 4 tuumaa pituus | AE7ENR 5XGF9 80157D2B516255 '4 "10/140.025 "Muuttuja1 / 2 "€56.06
LENOX TOOLS 81640D2B51630 Vannesahanterä 1/2 tuuman leveys bimetalli | AE7ENT 5XGG0 81640D2B516305 '4-1 / 4 "10/140.025 "Muuttuja1 / 2 "€56.45
LENOX TOOLS 12897D2B51638 Vannesahan terä 5 jalkaa 4-1/2 tuumaa pituus bimetalli | AE7ENU 5XGG1 12897D2B516385 '4-1 / 2 "6/100.025 "Muuttuja1 / 2 "€55.97
LENOX TOOLS 12902D2B51638 Vannesahan terä 5 jalkaa 4-1/2 tuumaa pituus bimetalli | AE7ENV 5XGG2 12902D2B516385 '4-1 / 2 "8/120.025 "Muuttuja1 / 2 "€55.97
LENOX TOOLS 12905D2B51638 Vannesahanterä 5 jalkaa 4-1/2 tuuman pituus bimetalli | AE7ENW 5XGG3 12905D2B516385 '4-1 / 2 "10/140.025 "Muuttuja1 / 2 "€55.97
LENOX TOOLS 73148D2B51638 Vannesahan terä 5 jalkaa 4-1/2 tuumaa pituus bimetalli | AE7ENX 5XGG4 73148D2B516385 '4-1 / 2 "140.025 "Säännöllinen1 / 2 "€55.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 80992D2B113455 vannesahanterä, 1/2 tuuman leveys bimetalli
€101.15 / yksikkö