Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 68146 kuparituulettimen suutin | AE3NKT 5EGE2

LENOX TOOLS 68146 Kuparituulettimen suutin

Varastossa
Tuote: AE3NKT Malli: 68146Ristiviite: 5EGE2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuparituulettimen suutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3403990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Micronizer Full Line- ja Junior-yksiköt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 68146 Kuparituulettimen suutin
€152.54 / yksikkö