LENOX TOOLS 48001TRB154570 Vannesahanterä 15 jalkaa Pituus 1-1/2 tuumaa Leveys | AE7ACH 5WDU9

LENOX TOOLS 48001TRB154570 Vannesahanterä 15 jalkaa pituus 1-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE7ACH Malli: 48001TRB154570Ristiviite: 5WDU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€573.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaTri-Master
Pituus15ft.
Materiaalikarbidi
Hampaat tuumaa kohti2/3
Paksuus0.05 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)66.55
Laivan leveys (cm)65.79
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
LENOX TOOLS 45126TRB113505 Vannesahan terä kovametalli 1-1/4 tuuman leveys | AE7ABN 5WDT1 45126TRB11350511 '6 "30.042 "Säännöllinen1.25 "€448.73
LENOX TOOLS 49789TRB113505 Vannesahan terä kovametalli 1-1/4 tuuman leveys | AE7ABP 5WDT2 49789TRB11350511 '6 "3/40.042 "Muuttuja1.25 "€545.27
LENOX TOOLS 89721TRB123810 Vannesahan terä kovametalli, 1/2 tuuman leveys | AE7ABQ 5WDT3 89721TRB12381012 '6 "30.025 "Säännöllinen1 / 2 "€435.09
LENOX TOOLS 45019TRB123810 Vannesahan terä kovametalli, 1 tuuman leveys | AE7ABR 5WDT4 45019TRB12381012 '6 "30.035 "Säännöllinen1"€465.65
LENOX TOOLS 49502TRB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuuman pituus kovametalli | AE7ABT 5WDT5 49502TRB13411513 '6 "2/30.035 "Muuttuja1"€476.19
LENOX TOOLS 45058TRB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuuman pituus kovametalli | AE7ABU 5WDT6 45058TRB13411513 '6 "30.035 "Säännöllinen1"€475.16
LENOX TOOLS 49585TRB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuuman pituus kovametalli | AE7ABV 5WDT7 49585TRB13411513 '6 "3/40.035 "Muuttuja1"€559.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 48001TRB154570 Vannesahanterä 15 jalkaa pituus 1-1/2 tuumaa leveys
€573.98 / yksikkö