Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 47834CLB103300 Vannesahanterä 10 jalkaa 10 tuumaa | AF9NNC 30HJ53

LENOX TOOLS 47834CLB103300 Vannesahanterä 10 jalkaa 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9NNC Malli: 47834CLB103300Ristiviite: 30HJ53

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaM42
Pituus10 '10 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti6/8
Paksuus0.035 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)43.5
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8202200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen sahan käyttö: metalli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiHammas tyyppiLeveysHinta
LENOX TOOLS 79690CLB154725 Vannesahanterä 15 jalkaa 6 tuumaa | AF9NND 30HJ55 79690CLB15472515 '6 "10/14Muuttuja1"€150.75
LENOX TOOLS 1767583 Vannesahanterä bimetalli 25 jalkaa 2-3/8 tuumaa pituus | AG7AEQ 49U736 176758325 '2-3 / 8 "18aaltoileva3 / 4 "€205.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 47834CLB103300 Vannesahanterä 10 jalkaa 10 tuumaa
€112.80 / yksikkö