Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 22105 Aviation Snip Bulldog Straight Keltainen | AC3RUW 2VRR7

LENOX TOOLS 22105 Aviation Snip Bulldog Straight Yellow

Varastossa
Tuote: AC3RUW Malli: 22105Ristiviite: 2VRR7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu napsahtaa
rakentaminenLeimattu 1074 HCS
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluErgonominen pidike
Kahvan tyyppiTPR ylimuotoinen
Leuan syvyys3 / 4 "
LeukatyyppiBulldoggi
Metallimittari16 Lievä / 20 SS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus9"
TurvasalpaKyllä
TyyppiBulldog-kuvio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 22105 Aviation Snip Bulldog Straight Yellow
€51.46 / yksikkö