Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 20997 Kolminkertainen saha 2 terällä | AC9HPC 3GPC4

LENOX TOOLS 20997 Kolminkertainen saha kahdella terällä

Varastossa
Tuote: AC9HPC Malli: 20997Ristiviite: 3GPC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittuva Jab-saha
Terän pituus6"
Kahvan muotoiluSuora, alumiini
Pituus12 "
Hampaat tuumaa kohti6, 10, 14
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 3 leikkausasentoa, vaihdettavat terät

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 20997 Kolminkertainen saha kahdella terällä
€49.38 / yksikkö