Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 20568624R edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 24 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2HVE 624R / 4XL14

LENOX TOOLS 20568624R edestakaisin liikkuva sahanterä, 6 tuuman terä, 24 TPI, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2HVE Malli: 20568624RRistiviite: 624R / 4XL14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Terän pituus6"
Terän materiaaliBi-metalli
pakkauskoko5
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti24
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiTerän pituusTerän materiaalitakaisinpakkauskokoPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 20521318RC edestakaisin sahanterä, 3 5/8 tuuman terä, 18 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2HVA 318RC / 4XL07 20521318RC183"Bi-metalliSuoraan55€23.94
LENOX TOOLS 20564614R edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 14 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2HVC 614R / 4XL12 20564614R146"Bi-metalliSuoraan55€22.75
LENOX TOOLS 20566618R edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 18 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2HVD 618R / 4XL13 20566618R186"Bi-metalliSuoraan55€22.75
LENOX TOOLS 20578818R edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 18 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2HVH 818R / 4XL17 20578818R188"Bi-metalliSuoraan55€28.48
LENOX TOOLS 20487B818R edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 18 TPI, 25 kpl pakkaus | AE2MLV B818R / 4YFX9 20487B818R188"Bi-metalliSuoraan2525€124.71
LENOX TOOLS 20496B624R edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 24 TPI, 25 kpl pakkaus | AE2MLY B624R / 4YFY5 20496B624R186"Bi-metalliKavennettu2525€99.45
LENOX TOOLS 20579824R edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 24 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2MMC 824R / 4YFZ1 20579824R248"Bi-metalliSuoraan55€26.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 20568624R edestakaisin liikkuva sahanterä, 6 tuuman terä, 24 TPI, 5 kpl pakkaus
€22.75 /pakkaus