Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 20145-V224HE rautasahanterä 12 tuumaa 24tpi - 10 kpl bimetallipakkaus | AD9DZT 4RA72

LENOX TOOLS 20145-V224HE rautasahanterä 12 tuumaa 24tpi - 10 bimetallipakkaus

Varastossa
Tuote: AD9DZT Malli: 20145-V224HERistiviite: 4RA72

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakasahanterä
Pituus12 "
MateriaaliBi-metalli
Hampaat tuumaa kohti24
Paksuus0.023 "
TyyppiTuffi-hammas
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 20141-V024HE rautasahanterä 10 tuumaa 24tpi - 10 kpl bimetallipakkaus | AD9DZQ 4RA70 20141-V024HE10 "2410€32.98
LENOX TOOLS 20144-V218HE rautasahanterä 12 tuumaa 18tpi - 10 kpl bimetallipakkaus | AD9DZR 4RA71 20144-V218HE12 "1810€35.91
LENOX TOOLS 20146-V232HE rautasahan terä 12 tuumaa 32tpi - 10 kpl bimetallipakkaus | AD9DZU 4RA73 20146-V232HE12 "3210€35.71
LENOX TOOLS 20116-218HE rautasahanterä 12 tuumaa 18 Tpi - 100 kpl pakkaus | AD9DZV 4RA74 20116-218HE12 "18100€279.55
LENOX TOOLS 20117-224HE rautasahanterä 12 tuumaa 24 Tpi - 100 kpl pakkaus | AD9DZW 4RA75 20117-224HE12 "24100€285.82
LENOX TOOLS 20118-232HE rautasahanterä 12 tuumaa 32 Tpi - 100 kpl pakkaus | AD9DZX 4RA76 20118-232HE12 "32100€270.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 20145-V224HE rautasahanterä 12 tuumaa 24tpi - 10 bimetallipakkaus
€34.64 /pakkaus