Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 1970981 Pistosahan terä, T-varsi Terän varsi | CE9YWX 55KJ27

LENOX TOOLS 1970981 Pistosahan terä, T-varsi terän varsi

Varastossa
Tuote: CE9YWX Malli: 1970981Ristiviite: 55KJ27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJig-sahanterä
Terän pituus3-1/2", 3-5/8", 4"
Terän materiaaliBi-metalli
Terän paksuus0.037 ", 0.037", 0.058 ", 0.058", 0.058 "
Terän leveys7/32", 5/16", 5/16", 3/8", 3/8"
Leikkuureunojen määrä1
Palojen lukumäärä10
Hampaat tuumaa kohti6, 10, 14, 20, 24
Kärjen materiaaliHSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0608
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 1970981 Pistosahan terä, T-varsi terän varsi
€30.54 /pakkaus