Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 1910347 vannesahanterä, bimetalli, 1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG4YHL Malli: 1910347Ristiviite: 35GW65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaDiemaster 2
Pituus23 '7 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti10/14
Paksuus0.025 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen sahan käyttö: metalli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPituusMateriaaliHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
LENOX TOOLS 95290CLB237190 Vannesahanterä bimetalli 3/4 tuumaa W | AG4YHK 35GW64 95290CLB237190Klassinen tyyli23 '7 "bimetal10/140.035 "3 / 4 "€194.05
LENOX TOOLS 1891888 vannesahanterä, bimetalli, 0.035 tuumaa. | AG4YHM 35GW66 1891888Klassinen tyyli23 '10-1 / 2 "bimetal10/140.035 "3 / 4 "€177.10
LENOX TOOLS 87007D2B154625 vannesahanterä bimetalli 0.025 tuumaa. | AG4YHN 35GW67 87007D2B154625Diemaster 215 '2 "bimetal10/140.025 "1 / 2 "€130.96
LENOX TOOLS 81456D2B82665 Vannesahan terä 8 jalkaa 9-1/2 tuumaa | AH2WTD 30HJ62 81456D2B82665M428 '9-1 / 2 "bimetal10/140.025 "1 / 2 "€82.87
LENOX TOOLS 1793034 Tuotantovannesahan terä, 12 jalkaa, leveys 1-1/4 tuumaa, teräs | CD3FTD 53ZD32 1793034tuotanto12ft.Teräs2/30.042 "1.25 "€139.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 1910347 vannesahanterä, bimetalli, 1/2 tuuman leveys
€192.65 / yksikkö