Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 12128R2B vaihtoterä AD3HPP:lle | AD3HPU 3ZJG6

LENOX TOOLS 12128R2B Varaterä AD3HPP:lle

Varastossa
Tuote: AD3HPU Malli: 12128R2BRistiviite: 3ZJG6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoterän terä
TyyppiPutkileikkurin terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.56
Laivan leveys (cm)15.11
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LENOX TOOLS 12125S1B vaihtoterä AD3HPL:lle | AD3HPQ 3ZJG3 12125S1B€20.40
LENOX TOOLS 12126S2B vaihtoterä AD3HPM:lle | AD3HPR 3ZJG4 12126S2B€28.93
LENOX TOOLS 12127R1B vaihtoterä AD3HPN | AD3HPT 3ZJG5 12127R1B€42.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 12128R2B Varaterä AD3HPP:lle
€75.18 / yksikkö