Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 12125S1B vaihtoterä AD3HPL:lle | AD3HPQ 3ZJG3

LENOX TOOLS 12125S1B Varaterä AD3HPL:lle

Varastossa
Tuote: AD3HPQ Malli: 12125S1BRistiviite: 3ZJG3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoterän terä
TyyppiPutkileikkurin terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LENOX TOOLS 12126S2B vaihtoterä AD3HPM:lle | AD3HPR 3ZJG4 12126S2B€28.93
LENOX TOOLS 12127R1B vaihtoterä AD3HPN | AD3HPT 3ZJG5 12127R1B€42.66
LENOX TOOLS 12128R2B vaihtoterä AD3HPP:lle | AD3HPU 3ZJG6 12128R2B€75.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 12125S1B Varaterä AD3HPL:lle
€20.40 / yksikkö