Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEICA 723385 Suuri kohdelevy lasermittareille | AB3MHX 1UDN9

LEICA 723385 Suuri kohdelevy lasermittareille

Varastossa
Tuote: AB3MHX Malli: 723385Ristiviite: 1UDN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri tavoitelevy
rakentaminenValkoinen muovi heijastavilla pinnoitteilla
TyyppiKaksipuolinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 8 1/2 X 11 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEICA 723385 Suuri kohdelevy lasermittareille
€69.39 / yksikkö