Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 7660 56 20 venttiili, 1/4 tuuman työntöliitäntä, 10-32 UNF, 145 PSI, 1-suuntainen ohjattu | CR8QZP 1PFZ2

LEGRIS 7660 56 20 venttiili, 1/4 tuuman työntöliitäntä, 10-32 UNF, 145 PSI, 1-suuntainen ohjattu

Varastossa
Tuote: CR8QZP Malli: 7660 56 20Ristiviite: 1PFZ2
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
€43.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEGRIS 7770 62 00 venttiili, 1/2 tuuman työntö liitäntään, 1/2 tuuman työntöliitäntä, 145 PSI | CR8QZF 1PGB1 7770 62 00€108.92
LEGRIS 7045 56 14 venttiili, 1/4 tuuman työntöliitäntä, 1/4 tuuman NPT, 145 PSI | CR8QZG 1DDX6 7045 56 14€51.82
LEGRIS 7065 56 14 venttiili, 1/4 tuuman työntöliitäntä, 1/4 tuuman NPT, 145 PSI | CR8QZH 1PFY2 7065 56 14€52.54
LEGRIS 7015 56 14 venttiili, 1/4 tuuman työntöliitäntä, 1/4 tuuman NPT, 145 PSI | CR8QZJ 1DDX2 7015 56 14€41.55
LEGRIS 7065 56 11 venttiili, 1/4 tuuman työntöliitäntä, 1/8 tuuman NPT, 145 PSI | CR8QZK 1PFY1 7065 56 11€38.69
LEGRIS 7665 56 11 venttiili, 1/4 tuuman työntöliitäntä, 1/8 tuuman NPT, 145 PSI | CR8QZL 1PFZ5 7665 56 11€42.93
LEGRIS 7045 56 11 venttiili, 1/4 tuuman työntöliitäntä, 1/8 tuuman NPT, 145 PSI | CR8QZM 1DDX5 7045 56 11€50.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 7660 56 20 venttiili, 1/4 tuuman työntöliitäntä, 10-32 UNF, 145 PSI, 1-suuntainen ohjattu
€43.04 / yksikkö