Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 4203 15 22 20 Aksiaaliventtiili FNPT 1/2 x 1/2 | AA9HLR 1DFT1

LEGRIS 4203 15 22 20 aksiaaliventtiili FNPT 1/2 x 1/2

Varastossa
Tuote: AA9HLR Malli: 4203 15 22 20Ristiviite: 1DFT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€489.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAksiaaliventtiili
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kuusiokoko27mm
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus2.360 "
Kokonaispituus4.41 "
Ohjausportin koko1/8 "BSPP
Ohjaajan paine60 - 115 psi
Putken koko1 / 2 "x 1 / 2"
TiivistemateriaaliFKM
Temp. alue15 astetta 275 astetta F
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1205
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 4203 15 22 20 aksiaaliventtiili FNPT 1/2 x 1/2
€489.08 / yksikkö