Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3609 04 11 Swivel Male Elbow, Nickel Plated Brass, Push-to-Connect x MNPT, For 5/32 Inch Tube OD | CR8TKZ 3ZNT1

LEGRIS 3609 04 11 Kääntyvä uroskyynärpää, Nikkelipinnoitettu messinki, Push-to-Connect x MNPT, 5/32 tuuman putken ulkohalkaisijalle

Varastossa
Tuote: CR8TKZ Malli: 3609 04 11Ristiviite: 3ZNT1
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
€10.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä urospuolinen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEGRIS 3609 10 13 Kääntyvä uroskyynärpää, Nikkelipinnoitettu messinki, Push-to-Connect x MBSPT, 10 mm putken ulkohalkaisijalle | CR8TKM 3ZNR9 3609 10 13€35.03
LEGRIS 3609 04 10 Kääntyvä uroskyynärpää, Nikkelipinnoitettu messinki, Push-to-Connect x MBSPT, 4 mm putken ulkohalkaisijalle | CR8TKN 3ZNR4 3609 04 10€18.81
LEGRIS 3609 04 13 Kääntyvä uroskyynärpää, Nikkelipinnoitettu messinki, Push-to-Connect x MBSPT, 4 mm putken ulkohalkaisijalle | CR8TKP 3ZNR5 3609 04 13€21.95
LEGRIS 3609 06 10 Kääntyvä uroskyynärpää, Nikkelipinnoitettu messinki, Push-to-Connect x MBSPT, 6 mm putken ulkohalkaisijalle | CR8TKQ 3ZNR6 3609 06 10€20.96
LEGRIS 3609 08 13 Kääntyvä uroskyynärpää, Nikkelipinnoitettu messinki, Push-to-Connect x MBSPT, 8 mm putken ulkohalkaisijalle | CR8TKR 3ZNR8 3609 08 13€23.98
LEGRIS 3609 62 18 Kääntyvä uroskyynärpää, Nikkelipinnoitettu messinki, Push-to-Connect x MNPT, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisijalle | CR8TKT 3ZNT7 3609 62 18€25.71
LEGRIS 3609 62 22 Kääntyvä uroskyynärpää, Nikkelipinnoitettu messinki, Push-to-Connect x MNPT, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisijalle | CR8TKU 3ZNT8 3609 62 22€26.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3609 04 11 Kääntyvä uroskyynärpää, Nikkelipinnoitettu messinki, Push-to-Connect x MNPT, 5/32 tuuman putken ulkohalkaisijalle
€10.59 / yksikkö