Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3118 53 20 Yksi Banjo-putki 1/8 tuuman putki 10-32 - pakkaus 10 | AD7WUJ 4GXC5

LEGRIS 3118 53 20 Yksi Banjo-putki 1/8 tuuman putki 10-32 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7WUJ Malli: 3118 53 20Ristiviite: 4GXC5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi Banjo
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko6mm
Max. Paine290 psi
Putken koko10-32
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kierteen tiivistysaineella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3118 04 20 Single Banjo Tube 5/32in Putki 10-32 - Pakkaus 10 | AD7WUK 4GXC6 3118 04 206mm10-325/32 "tai 4 mm10€116.39
LEGRIS 3118 56 20 Yksi Banjo-putki 1/4 tuuman putki 10-32 - pakkaus 10 | AD7WUL 4GXC9 3118 56 206mm10-321 / 4 "10€201.25
LEGRIS 3018 56 14 Yksi Banjo-putki 1/4 tuuman putki 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AD7WUM 4GXD2 3018 56 1417mm1 / 4 "1 / 4 "10€359.17
LEGRIS 3018 60 14 Yksi Banjo-putki 3/8 tuuman 1/4 tuuman pakkaus - 10 kpl AD7WUN 4GXD6 3018 60 1417mm1 / 4 "3 / 8 "10€462.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3118 53 20 Yksi Banjo-putki 1/8 tuuman putki 10-32 - 10 kpl pakkaus
€130.19 /pakkaus