Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3106 60 56 Epätasainen unioni 3/8 x 1/4 ulkohalkaisija 290 PSI - PK10 | AB2WVM 1PEW5

LEGRIS 3106 60 56 Epätasainen liitos 3/8" x 1/4" ulkohalkaisija 290 PSI - PK10

Varastossa
Tuote: AB2WVM Malli: 3106 60 56Ristiviite: 1PEW5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpätasainen Union Tee
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine290 psi
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3106 60 56 Epätasainen liitos 3/8" x 1/4" ulkohalkaisija 290 PSI - PK10
€149.06 /pakkaus