Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3009 04 11 naisten kyynärlanka 1/8 tuuman Npt - pakkaus 10 | AB4DTT 1XCU8

LEGRIS 3009 04 11 naaras kyynärpään kierre 1/8 tuumaa Npt - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4DTT Malli: 3009 04 11Ristiviite: 1XCU8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kierteen tiivistysaineella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3109 06 11 Miehen kyynärpäälangan koko 1/8 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HDK 1DCN7 3109 06 11Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta1 / 8 "6mm10€94.70
LEGRIS 3109 06 14 urospuolisen kyynärpäälangan koko 1/4 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HDM 1DCN9 3109 06 14Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta1 / 4 "6mm10€98.60
LEGRIS 3109 08 11 Miehen kyynärpäälangan koko 1/8 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HDP 1DCP2 3109 08 11Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta1 / 8 "5/16 "tai 8 mm10€145.71
LEGRIS 3109 08 14 Miehen kyynärpäälangan koko 1/4 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HDR 1DCP4 3109 08 14Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta1 / 4 "5/16 "tai 8 mm10€151.06
LEGRIS 3109 08 18 Miehen kyynärpäälangan koko 3/8 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HDU 1DCP6 3109 08 18Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta3 / 8 "5/16 "tai 8 mm10€160.23
LEGRIS 3109 10 18 urospuolisen kyynärpäälangan koko 3/8 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HFM 1DCZ1 3109 10 18Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta3 / 8 "10mm10€241.49
LEGRIS 3109 10 22 Miehen kyynärpäälangan koko 1/2 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AA9HFP 1DCZ3 3109 10 22Putki x MNPT-Kyynärpää, 90 astetta1 / 2 "10mm10€245.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3009 04 11 naaras kyynärpään kierre 1/8 tuumaa Npt - 10 kpl pakkaus
€110.12 /pakkaus