Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 0110 06 00 Pähkinä Messinki Naaras Comp 6mm - Pakkaus 50 | AD6NVT 46M705

LEGRIS 0110 06 00 Mutteri messinki naaras, 6 mm - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AD6NVT Malli: 0110 06 00Ristiviite: 46M705

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenISO, CETOP, AFNOR, CNOMO
Yhteyden tyyppiNainen puristus
Kuusiokoko13mm
Max. Paine2175 psi
Temp. alue-40 - 482 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 0110 06 00 Mutteri messinki naaras, 6 mm - 50 kpl
€207.57 /pakkaus