Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRAND WH2010A2 Sisääntulopää valkoinen V/g2000-sarjaan | AC9WKB 3KYH5

LEGRAND WH2010A2 Sisääntulopää valkoinen V/g2000 -sarjalle

Varastossa
Tuote: AC9WKB Malli: WH2010A2Ristiviite: 3KYH5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänkäynnin loppu
VäriValkoinen
Korkeus1.5 "
Pituus3"
MateriaaliRuostumaton teräs
AlaluokkaPäätyosat
Leveys1 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PLUGMOLD

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LEGRAND S2010A2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäänkäyntipää V / g2000-sarjalle | AC9WKN 3KYJ8 S2010A2Ruostumaton teräs€46.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRAND WH2010A2 Sisääntulopää valkoinen V/g2000 -sarjalle
€18.14 / yksikkö