Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY LP3860014N-GRA Joustava letkukelan sisääntulo 1/4 tuuman Mnpt | AD2NDK 3RWR6

LEGACY LP3860014N-GRA taipuisan letkun kelan sisääntulo 1/4 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AD2NDK Malli: LP3860014N-GRARistiviite: 3RWR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava muoviletku
VäriVihreä
Koko kokoaminen1 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.3 / 8 "
Pituus50ft.
Max. Paine350 psi
NPT-koko1/4 tuumaa
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
TyyppiKela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEGACY HWF3850FG2N-GRA Joustava letku PVC-sisääntulo 1/4 tuuman Mnpt | AD2NDL 3RWR7 HWF3850FG2N-GRA€43.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY LP3860014N-GRA taipuisan letkun kelan sisääntulo 1/4 tuumaa Mnpt
€59.90 / yksikkö