Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 2X24KWVS -hihna musta 2 x 24 tuumaa - pakkaus 10 | AA6UTY 15A790

VELCRO 2X24KWVS, musta 2 x 24 tuuman hihna - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6UTY Malli: 2X24KWVSRistiviite: 15A790

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCinch-hihna
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus2"
ShapeHihna
Leikkauslujuus14 psi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä koukku ja silmukka, jossa on nauha muovisoljella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VELCRO 2X12KWVS -hihna musta 2 x 12 tuumaa - pakkaus 10 | AA6UTW 15A788 2X12KWVS1"€86.69
VELCRO 2X18KWVS -hihna musta 2 x 18 tuumaa - pakkaus 10 | AA6UTX 15A789 2X18KWVS1.5ft.€98.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 2X24KWVS, musta 2 x 24 tuuman hihna - 10 kpl pakkaus
€107.91 / yksikkö