Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY LCG1-01 aseenvahvistin | AF2UVM 6Y641

LEGACY LCG1-01 Gun Booster

Varastossa
Tuote: AF2UVM Malli: LCG1-01Ristiviite: 6Y641

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäase
Tuloaukko1 / 8 "NPT
Max. Paine10,000 psi
pistorasiaCoupler

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY LCG1-01 Gun Booster
€182.06 / yksikkö