LEGACY L3067 -pumppurasva | AE2WQE 4ZT41

LEGACY L3067 pumppurasva

Varastossa
Tuote: AE2WQE Malli: L3067Ristiviite: 4ZT41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€317.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe Manuaalinen Rasvapumppu
Kiinnittyy5 gallonaa / 35 kiloa rasvarasiat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L3067 pumppurasva
€317.16 / yksikkö