Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY L3000 Pumpun tynnyri 10 unssia / aivohalvaus AE2WQA 4ZT37

LEGACY L3000 Pump Barrel 10 unssia/isku

Varastossa
Tuote: AE2WQA Malli: L3000Ristiviite: 4ZT37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Action Barrel Pump
ulostulo10 oz. / Tahti
TyyppiSäädettävä ja teleskooppiputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L3000 Pump Barrel 10 unssia/isku
€76.32 / yksikkö