Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY L1455L-GRA Ilmarasva-ase Single Shot 6000 Psi | AA6RMX 14R881

LEGACY L1455L-GRA ilmarasvapistooli, yksilaukainen 6000 psi

Varastossa
Tuote: AA6RMX Malli: L1455L-GRARistiviite: 14R881

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen rasvapistooli
Ilmanottoaukon koko1/4 "FNPT
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, imu, irtotavarana
RasvatyyppiJopa NLGI-luokan 2 rasvat mukaan lukien
Letkun pituus12 "
Maks. Käyttö PSI6000
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki- ja joustoletku
Putken pituus6"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos28
Työkalun pituus16.5 "
Putken väriHarmaa
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.035 oz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8467195030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman tuloalue (30-150 psi)
    • Painesuhde (40: 1)
    • Yhden kuvan / jatkuva kuva (yhden kuvan)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L1455L-GRA ilmarasvapistooli, yksilaukainen 6000 psi
€89.99 / yksikkö