Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY A71430B-BG Kytkimen pistoke (f) npt 1/4 Alumiini | AA9XNV 1HUG2

LEGACY A71430B-BG Liitäntäpistoke (f)npt 1/4 alumiinia

Varastossa
Tuote: AA9XNV Malli: A71430B-BGRistiviite: 1HUG2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko1 / 4 "
VärikoodiVihreä
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiARO
MateriaaliAlumiini
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun liitäntäHinta
LEGACY A71440B-BG Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 Alumiini | AA9XNW 1HUG3 A71440B-BG(M) NPT€1.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY A71430B-BG Liitäntäpistoke (f)npt 1/4 alumiinia
€1.88 / yksikkö