LEESON M099461.00 A48P11NB26A LVI-moottori AJ2WTZ A48P11NB26A

LEESON M099461.00 A48P11NB26A LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WTZ Malli: M099461.00Ristiviite: A48P11NB26A

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€538.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KoodiB
MalliN
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys48YZ
Täyden kuorman ampeerit3.4 / 1.7
HP1/3
Hz60
EristysluokkaF
kW0.25
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMEG69RX
AsennusJäykkä
Vaihe1
Power Factor89
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1060
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiPN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvattu Leesonilla - A099461.00
    • Vaikutus 100%: 67
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Käämitys: QP55610
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M099461.00 A48P11NB26A LVI-moottori
€538.23 / yksikkö