LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Vakiomallinen moottori | AJ2WFE SD6S10TCN6006ET1

LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 määrätty käyttömoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WFE Malli: LM28205Ristiviite: SD6S10TCN6006ET1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,214.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
KoodiJ
MalliSPECIAL
VelvollisuusSPECIAL
LiiteDP
kehys256TC
Täyden kuorman ampeerit33.5
HP10
Hz60
EristysluokkaF
kW7.46
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor74
KiertoREV
RPM1200
Palvelukerroin1.0
TyyppiTDR
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.9
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)79.38
Laivan leveys (cm)56.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 208
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 309
    • Käämitys: K2156160
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: HARMAA - LINCOLN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliVelvollisuusTäyden kuorman ampeeritkWJänniteHinta
LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Vakiomoottori | AJ2WFD SSD6S10TCN61ET1 LM28204INVVARMISTA29 / 14.57.5230 / 460€3,346.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 määrätty käyttömoottori
€2,214.74 / yksikkö