LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 -vektorimoottori | AJ2VUF SRF4S1.5TC61Q40

LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 Vektorimoottori

Varastossa
Tuote: AJ2VUF Malli: LM22665Ristiviite: SRF4S1.5TC61Q40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,133.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
KoodiM
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit5 / 2.5
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA-A56227-60
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor74.5
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.0
TyyppiTS
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 78.5
    • Laakeri OPE: 203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 205
    • Käämitys: ZT4137
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA (JAUHE)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 Vektorimoottori
€1,133.22 / yksikkö