LEESON E119362.00 C6K17DR44A yksivaiheinen moottori AJ2UVD C6K17DR44A

LEESON E119362.00 C6K17DR44A Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2UVD Malli: E119362.00Ristiviite: C6K17DR44A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KoodiL
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56
Täyden kuorman ampeerit6.6 / 3.3
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusKestävä pohja
PakkausF
Vaihe1
Power Factor97.2
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.25
TyyppiKD
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)39.7
Laivan leveys (cm)19.38

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 100016.00
    • Vaikutus 100%: 81.8
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 10000417-001-001
    • Käämitys: SS0053728
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 8.0 / 4.0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoMalliPakkausPower FactorsuojausRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H yksivaiheinen moottori AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMAATTINEN18001.25-
Tarjouspyyntö
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K LVI-moottori AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.0-
Tarjouspyyntö
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K LVI-moottori AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMAATTINEN18001.0-
Tarjouspyyntö
LEESON 100109.00 A4C17DR1G-LVI-moottori AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMAATTINEN18001.35-
Tarjouspyyntö
LEESON 100110.00 A4C17DR2F yksivaiheinen moottori AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMAATTINEN18001.35-
Tarjouspyyntö
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F yleiskäyttöinen moottori AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMAATTINEN36001.25-
Tarjouspyyntö
LEESON 101015.00 A4C17DR31G yleiskäyttöinen moottori AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMAATTINEN18001.0-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON E119362.00 C6K17DR44A Yksivaihemoottori
€204.83 / yksikkö