LEESON 191873.00 Jalustatuulettimen moottori, 1/2 hv, 1625 rpm | CH6HZW 60PV47

LEESON 191873.00 Jalustatuulettimen moottori, 1/2 hv, 1625 rpm

Varastossa
Tuote: CH6HZW Malli: 191873.00Ristiviite: 60PV47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€449.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5 5 / 8 "
kehysR48Y
Täyden kuorman ampeerit4.6 / 2.3A
HP1/2
Hz60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila212 astetta F
MoottorisovellusLVI / R
Moottorin kiinnitystyyppiies
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusJalustan tuuletin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1625
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2 1 / 2 "
Jännite115/230 V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.64
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPMaks. Ympäristön lämpötilaTyyppikilpi RPMHinta
LEESON 191891.00 Jalustatuulettimen moottori, 1/4 hv, 1075 rpm, 1 nopeus | CH6HZX 60PV48 191891.0048Y2.4 / 1.2A1/4104 astetta F1075€450.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 191873.00 Jalustatuulettimen moottori, 1/2 hv, 1625 rpm
€449.30 / yksikkö