LEESON 140816.00 C215K17DB13A yleiskäyttöinen moottori AJ2TAQ C215K17DB13A

LEESON 140816.00 C215K17DB13A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TAQ Malli: 140816.00Ristiviite: C215K17DB13A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,376.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDPAO
kehys215TVZ
Täyden kuorman ampeerit44
HP10
Hz60
EristysluokkaH
kW7.5
VoiteluDC 44M
Maks. Ympäristön lämpötila80
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe1
Power Factor89
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiKD
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)56.36
Laivan leveys (cm)41.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 51
    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6307
    • Käämitys: BK104121
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: HARMAA - LEESON (EPOKSI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWPakkausPower FactorHinta
LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Yleiskäyttöinen moottori | AJ2TBB 215TBDW17041AA 140830.0034.57.55.6B85.5€1,860.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140816.00 C215K17DB13A Yleiskäyttöinen moottori
€2,376.44 / yksikkö