LEESON 132394.00 C184T34NB4A Vakava moottori 50-60 Hertz AJ2RWU C184T34NB4A

LEESON 132394.00 C184T34NB4A kovaan käyttöön tarkoitettu moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RWU Malli: 132394.00Ristiviite: C184T34NB4A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,424.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
KoodiH
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTEAO
kehys184TZ
Täyden kuorman ampeerit19.7-24.8 / 12.4
HP7 1/2/10 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW5.60 / 7.80
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila50
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor91.7
KiertoREV
RPM3600 / 3600
Palvelukerroin1.0
TyyppiTLE?
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.21
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Vaikutus 75%: 88
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285
    • Käämitys: T8298
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA (EPOKSI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVelvollisuusTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorHinta
LEESON 132393.00 C184T34NB3A Vakava moottori 50-60 Hertz AJ2RWT C184T34NB3A 132393.00Jatkuva13.1-16.5 / 8.35 / 73.7 / 5.288.6€1,182.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132394.00 C184T34NB4A kovaan käyttöön tarkoitettu moottori 50-60 hertsiä
€1,424.37 / yksikkö