LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Pesukone | AJ2QRT CZ6K17VC1B

LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QRT Malli: 116352.00Ristiviite: CZ6K17VC1B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,037.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiK
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit9 / 5-4.5
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor88
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiKN
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Käämitys: K634306
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 10.4 / 5.75-5.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorTyyppiHinta
LEESON 116349.00 NZ6C17VC1B Pesukone | AJ2QRP NZ6C17VC1B 116349.00L5.4 / 3-2.71/3.24660CN€1,837.02
LEESON 116350.00 NZ6C17VC2C Pesukone | AJ2QRQ NZ6C17VC2C 116350.00L6.8 / 3.4-3.41/2.3764CN€1,867.45
LEESON 116351.00 CZ6K17VC2B Pesukone | AJ2QRR CZ6K17VC2B 116351.00N7.6 / 4.2-3.83/4.5684KN€1,969.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Pesumoottori
€2,037.32 / yksikkö