LEESON 114933.00 P6C17FB112D Yleiskäyttöinen moottori AJ2QQA P6C17FB112D

LEESON 114933.00 P6C17FB112D Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QQA Malli: 114933.00Ristiviite: P6C17FB112D

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,078.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälitön peruutusmoottori
KoodiK
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit12.8 / 6.4
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW0.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus3710 CED
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor68
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 75
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C634256
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 13.6 / 6.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114933.00 P6C17FB112D Yleiskäyttöinen moottori
€1,078.77 / yksikkö