LEESON 113266.00 Painepesurin moottori, avoin tippunkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1740 RPM Tyyppikilpi | AJ2QJM 61KN26

LEESON 113266.00 Painepesurin moottori, avoin tippunkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1740 RPM Tyyppikilpi

Varastossa
Tuote: AJ2QJM Malli: 113266.00Ristiviite: 61KN26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€858.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin moottori
KoodiH
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit13.4 / 6.7
HP1.5
Hz60
EristysluokkaB
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ50CB
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor89
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiKD
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)20.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvattu Leesonilla - E113266.00
    • Vaikutus 100%: 81.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: K634315
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 15.2 / 7.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEESON 113281.00 Painepesurin moottori, avoin tippunkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1725 RPM Tyyppikilpi | CJ3BMA 61KN31 113281.00€1,138.75
LEESON 056B17F5319 Painepesurin moottori, täysin suljettu tuuletinjäähdytetty, jäykkä pohja, 2 hv, 115/230 V AC | CJ3BMB 61KN34 056B17F5319€1,032.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 113266.00 Painepesurin moottori, avoin tippunkestävä, jäykkä pohjakiinnitys, 1740 RPM Tyyppikilpi
€858.69 / yksikkö