LEESON 100053.00 M4C34DH3F yleiskäyttöinen moottori AJ2PGV M4C34DH3F

LEESON 100053.00 M4C34DH3F Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PGV Malli: 100053.00Ristiviite: M4C34DH3F

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KokoonpanoLO100053
KoodiK
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehysS56
Täyden kuorman ampeerit9.8 / 4.8-4.9
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW.56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEG67GA
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor72
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCD
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvattu Leesonilla - E100053.00
    • Vaikutus 100%: 70
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-282
    • Käämitys: CE482237
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S.F-vahvistimet: 11 / 5.4-5.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 100053.00 M4C34DH3F Yleiskäyttöinen moottori
€123.33 / yksikkö