LEESON 096066.00 Vaihdemoottori 29 r / min Tefc 208-230 / 460v | AE9BTM 6HHF0 / C42T17FZ29

LEESON 096066.00 AC vaihdemoottori 29 rpm Tefc 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AE9BTM Malli: 096066.00Ristiviite: 6HHF0 / C42T17FZ29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,164.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritVaihteisto: Heavy Duty, neularulla. Moottori: Heavy Duty Ball
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunMusta kiiltävä emali
Täyden kuorman ampeerit1.2/0.6
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliTarkasti työstetty ja karkaistu
Vaihteisto58:1
Vaihteen tyyppiAGMA-luokka 9
GearsTarkkuuskoneistettu ja karkaistu, AGMA-luokka 9
KoteloValssattu teräs
Hz60
Syötä HP1/4
EristysluokkaF4
Kiilauran koko0.18 "neliö x 1"
Pituus vähemmän akselia11.45 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti300 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asennot paitsi akseli ylöspäin
Tyyppikilpi RPM29
Ei kuormitusta RPM31
Ylikuormitettu kuorma327 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue16 ja 30
TiivisteetYksi huuli, jousikuormitettu, raskas
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8501514020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritVaihteistoSyötä HPMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMYlikuormitettu kuormaHinta
LEESON 096065.00 Vaihdemoottori 9 Rpm Tefc 208-230 / 460v | AE9BTL 6HHE9 / C42T17FZ34A 096065.000 ja 151.0/0.5180:11/6341 tuumaa - lb910491 lb€1,302.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 096066.00 AC vaihdemoottori 29 rpm Tefc 208-230/460v
€1,164.17 / yksikkö