LEATHERHEAD TOOLS SLY-6-24 Sledge Hammer, 6 Lbs., 24 tuuman pituus, lasikuitukahva, keltainen | AG2AQB 31AZ67

LEATHERHEAD TOOLS SLY-6-24 kelkkavasara, 6 paunaa, pituus 24 tuumaa, lasikuitukahva, keltainen

Tuote: AG2AQB Malli: SLY-6-24Ristiviite: 31AZ67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija2.25 "
Grip Typeergonominen
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriMusta
pään pituus6"
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino6 lb
pään leveys2.25 "
Kokonaispituus24 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205206000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKäsittele väriäpään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysHinta
LEATHERHEAD TOOLS SLY-8-24 Sledge Hammer, 8 Lbs., 24 tuuman pituus, lasikuitukahva, keltainen | AF2VXM 6YFP8 SLY-8-241.875 "Keltainen6.5 "Taottu teräs8 lb2.5 "-
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS SLL-6-24 Sledge Hammer, 6 Lbs., 24 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, lime | AG2APZ 31AZ65 SLL-6-241.75 "Hei-Viz Lime6"Taottu teräs6 lb2.25 "€92.85
LEATHERHEAD TOOLS SLO-6-24 Sledge Hammer, 6 lbs., 24 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, oranssi | AG2AQA 31AZ66 SLO-6-241.75 "Hi-Viz oranssi6"Taottu teräs6 lb2.25 "€92.85
LEATHERHEAD TOOLS SLL-8-24 Sledge Hammer, 8 Lbs., 24 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, lime | AG2AQC 31AZ68 SLL-8-241.875 "Hei-Viz Lime6.5 "Taottu teräs8 lb2.25 "€124.40
LEATHERHEAD TOOLS SLO-8-24 Sledge Hammer, 8 Lbs., 24 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, oranssi | AG2AQD 31AZ69 SLO-8-241.875 "Hi-Viz oranssi6.5 "Taottu teräs8 lb2.25 "€124.40
LEATHERHEAD TOOLS SLO-6-24HM Sledge Hammer, 6 Lbs., 24 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, oranssi | CD4CFG SLO-6-24HM-Hi-Viz oranssi-Drop taottu korkea hiiliteräs6 lbs.-€144.55
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS SLL-6-24HM Sledge Hammer, 6 Lbs., 24 tuuman pituus, musta kahva, lasikuitukahva, lime | CD4CFH SLL-6-24HM-Hei-Viz Lime-Drop taottu korkea hiiliteräs6 lbs.-€144.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS SLY-6-24 kelkkavasara, 6 paunaa, pituus 24 tuumaa, lasikuitukahva, keltainen